仕様●パネルサイズ及び駆動方式:0.62型ワイドポリシリコンTFTアクティブマトリクス(16:9)●パネル数:3枚●画面サイズ(最小):30型●画面サイズ(最大):150型●本体サイズ(H):191mm●LAMP種類:レーザーダイオード●ズーム機能:あり 1.82倍デジタルズーム●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●立体物投影機能:なし●本体サイズ(W):236mm●本体サイズ(D):191mm●最大解像度(RGB信号):フルHD●最大消費電力(W):105
電源AC100V〜240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約3.0
表示方式3LCD方式
コントラスト比2500000:1
輝度1000lm
解像度FHD
輝度(ANSI lm)1000
主な用途家庭用
色再現性8bitカラープロセッシング(約1677万色)
ケーブル電源コード(1.0m)
入力端子HDMI(ARC)
設置方式置き型
スピーカー5W×2 パッシブラジエーター
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
投影方式3LCD
エコマーク認定番号24 145 006