蓄熱式湯たんぽむぎゅ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07576978 品番 UQ-HW-OU
参考基準価格(税別)¥4,527 販売価格(税込) ¥4,928
販売価格(税別)
4,480

お湯の入れ替え不要で繰り返し使える蓄熱式のエコ湯たんぽです。コンセントに繋いで15分充電すると最長7時間も温かさが持続。温度検知機能付きで充電時に60℃以上を感知すると自動的に通電を停止、過熱を防止します。
ぬいぐるみは胸にフィットしむぎゅっとできる大きめサイズの43cm。ふかふかの質感の生地は抜け毛やホコリの心配がなく洗濯もOK。清潔にご使用いただけます。

材質本体:PVC+ABS、蓄熱材:水 質量(kg)約1.7 うさぎのおしり 消費電力(W)270 電源AC100V 50/60Hz 温度(℃)蓄熱温度:約60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×245×145 連続使用時間(時間)3〜7 コード長さ(cm)75 充電時間(分)約15
注意
※ご使用前に説明書をよくお読みになり、低温やけどなどに注意の上ご使用ください。
※蓄熱時間は周囲の温度環境により異なります。
※商品写真ではできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合があります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする