フルデジタルインバーター制御直流アーク溶接機 ライトアーク(電撃防止機能付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07577048 品番ISK-LS250S2
参考基準価格(税別)¥175,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

粉塵・鉄粉に強いです。
小型・軽量で機動性アップ
アークの安定性抜群です。
EMS対策商品で静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。
インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。
低消費電力を実現。
電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し、安全性を高めます。
精密部品エリアに粉塵が入り込まないです。上下2分割の内部防塵構造を採用しております。

付属品(標準)入力ケーブル(3芯)5.5mm2-3m/出力端子用絶縁カバー 質量(kg)11 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相200 定格出力電流(A)250 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×460×326 定格入力電流(A)60 定格使用率(%)30 定格入力12.0kVA/8.5kW
注意
※アース線は必ず接地してください。
※ホルダー付ケーブル、アースクリップ付ケーブルは別売となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする