NEWシャトルホーン24V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07577057 品番505796
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シャトルホーンがNEWバージョンで復活!!300L(超高音)、360L(高音)、420L(中音)の3種をご用意。
通常のヤンキーホーンよりフラットモデルで狭い場所でも取付け可能。鷲のエンブレムが目を引く美しいフォルム。
24V車用。低電流仕様。高品質な音質をご提供します。

定格電圧(V)DC24 定格電流(A)約2 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)460×180×92 音量(dB)115-125
取扱説明書:(0.15MB)
注意
※お取付けの際は必ずガードをご利用ください。

商品説明動画

JET シャトルホーン 360L【505792】 DC24V
JET シャトルホーン 420L【505793】 DC24V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする