ミドルタワーケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07577075 品番 LANCOOL 207 WHITE
参考基準価格(税別)¥16,920 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

従来のATXレイアウトを再考し、強力な互換性と優れた冷却機能を洗練されたコンパクトなM-ATXシャーシに詰め込んだPCケースです。 コンパクトサイズながら優れた互換性を備えており、ATX マザーボード・360mmラジエーター・ATX電源・最大375mmのGPUを、全て洗練された45.5Lシャーシ内に収めています。 独自のオフセットマザーボードトレイは、互換性と空気の流れを改善しながらスペース効率の高いソリューションを提供します。 PSUは戦略的に前面に配置されており、コネクタ ポートはケーブル接続に便利なように外側を向いています。 背面電源アクセス用にPSU電源アダプタ延長ケーブルも用意されています。 上部・前面・側面下部に包括的なメッシュパネルが装備されているほか、優れた冷却効果を発揮する4つの高性能ファンがプリインストールされています。 ケースの上部は、オフセットマザーボードトレイ設計により、360mmプッシュプルラジエーター構成をサポートします。 最大375mmのGPUに対応し、調整可能なたわみ防止ブラケットが付属しており、GPUが常に完璧は位置合わせを維持できます。 上部に取り付けられたI/Oパネルにより、重要なポートに簡単にアクセスできます。 革新的なレイアウトにより、整理されたケーブル管理システムは主に第2チャンバーの前面に配置されています。 IAN LIユニバーサル垂直GPUブラケットは、底部のファンを取り外すことなく取り付けることができ、空気の流れが向上します。 付属のゴム製パッドを使用すると、GPUのたるみを防ぐことができます。

仕様●ドライブサポート:3.5インチHDD×2又は、2.5インチSSD×2●ファンサポート(PSUシュラウド上部):120mm×2(標準搭載)●ファンサポート(トップ):120mm×3又は140mm×2●ファンサポート(フロント):140mm×2(ARGBファン標準搭載)●ファンサポート(リア)(mm):120×1●ラジエーターサポート(上部):360/280/240mm●電源サポート:ATX(160mmまで) 材質スチール、4.0mm強化ガラス ケース形状タワー ホワイト 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)455.6×219×456 ファン(PSUシュラウド上部):120mm PWM ファン(500〜1950RPM、DC 12V/0.28A、71.1CMF、1.99mmH2O、30.81dBA、(フロント):140mmARGBファン(450〜1900RPM、DC 12V/0.4A、LED 5V/0.7A、109.3CMF、3.3mmH2O、34.86dBA 対応マザーボードATX(最大幅244mm)/Micro-ATX/Mini-ITX 拡張スロット数7
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする