自動水石けん供給栓 オートソープ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源コンセント式、お掃除楽々台座 注文コード07577285 品番KS-941UMTP
参考基準価格(税別)¥127,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

手を差し出すだけで、水石けんが自動的に吐出します。タッチレスで衛生的、お掃除も簡単です。

仕様電源コンセント式、お掃除楽々台座 その他【連立数】1連 タイプ【吐水】ムース状 タンク容量(L)4 取付穴【水栓】(吐水口)Φ27±2-Φ32±2 吐水口長さ(mm)固定115
注意
※本品の取付には、電気工事が必要です。必ず電気工事業者に依頼してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする