INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面所アクセサリー
自動水石けん供給栓 オートソープ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源コンセント式、お掃除楽々台座
注文コード
07577310
品番
KS-943UMTP
参考基準価格(税別)
¥283,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
手を差し出すだけで、水石けんが自動的に吐出します。タッチレスで衛生的、お掃除も簡単です。
仕様
電源コンセント式、お掃除楽々台座
その他
【連立数】3連
タイプ
【吐水】ムース状
タンク容量(L)
4
取付穴
【水栓】(吐水口)Φ27±2-Φ32±2
吐水口長さ(mm)
固定115
注意
※本品の取付には、電気工事が必要です。必ず電気工事業者に依頼してください。