KEIBA
KEIBAの その他作業工具
KEIBAの ピンセット
ニューセラミックチップ付ピンセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ヤジリ形
注文コード
07577367
品番
TC-A01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,390
この商品は
形状
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ニューセラミックスと特殊アルミニウム合金を組合わせ、これまでの限界を超えた機能を持ち、磁気を帯びず、軽量でソフトタッチのピンセットです。
つまみ荷重(g)
60
形状
ヤジリ形
呼び寸法(mm)
135
寸法A(mm)
135
寸法B(mm)
10
材質(本体)
特殊アルミニウム合金
材質(先端)
ニューセラミックス