ニューセラミックチップ付ピンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07577376 品番 TC-B01
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ニューセラミックスと特殊アルミニウム合金を組合わせ、これまでの限界を超えた機能を持ち、磁気を帯びず、軽量でソフトタッチのピンセットです。

つまみ荷重(g)130 形状ツル首形 呼び寸法(mm)145 寸法A(mm)145 寸法B(mm)10 トラスコ品番828-3867 材質(本体)特殊アルミニウム合金 質量(g)10 材質(先端)ニューセラミックス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする