KEIBA
KEIBAの その他作業工具
KEIBAの ピンセット
ニューセラミックチップ付ピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07577385
品番
TC-S01
参考基準価格(税別)
¥11,480
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ニューセラミックスと特殊アルミニウム合金を組合わせ、これまでの限界を超えた機能を持ち、磁気を帯びず、軽量でソフトタッチのピンセットです。
つまみ荷重(g)
130
形状
S形
呼び寸法(mm)
140
寸法A(mm)
140
寸法B(mm)
9
トラスコ品番
828-3868
材質(本体)
特殊アルミニウム合金
材質(先端)
ニューセラミックス