仕様●ストレージ容量:256GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:16区分 42.7kWh/年(AAA)●J-Moss:対応●最大消費電力(W):260●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、*詳細解像度は別枠に記載、4096x2160ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、*詳細解像度は別枠に記載、4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)、*詳細解像度は別枠に記載●メモリカードスロット:あり、7-in-1メディアカードリーダー●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●国際エネルギースター:登録●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メインメモリ(標準):16GB●メモリタイプ:DDR4 SDRAM UDIMM●温湿度条件、最高動作高度:温度:0〜35℃、湿度:10〜90% (但し結露無き事)●ディスプレイ詳細:なし●附属品:電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●メインメモリ(最大):64GB●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス 730)●PCリサイクル:対応●CPU詳細:インテル Core i5-12400 プロセッサー●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●PCグリーンラベル:適合●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●タッチパネル:非搭載●メモリスロット(空/全):1/2●本体サイズ(H×W×D):274.8x100x308 mm●その他無線データ転送:なし●VCCI:対応
電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%)
本体質量(g)4500
メモリー容量16GB
使用CPUCore i5
スピーカーモノラルスピーカー(内蔵)
OSWindows11 Pro
チップセットインテル B660 チップセット
キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)
ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)
Webカメラなし
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブスーパーマルチ
有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
無線LANなし
USBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1)
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2021(法人向け)