画像準備中

ThinkBook 16 Gen 6 (16.0型ワイド/i5-13420H/8GB/256GB/Win11Pro)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07577416 品番21KH00PHJP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ディスプレイサイズ:16型●本体サイズ(H×W×D):17.5x356x253.5 mm●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●SIM情報:なし●メインメモリ(標準):8GB●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●附属品:電源コード、100W USB Type-C スリム ACアダプター、マニュアル類●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●外部ディスプレイ解像度:5120x3200ドット●PCリサイクル:対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●メモリカードスロット:あり、4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC)●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●対応SIMサイズ:なし●メインメモリ(最大):64GB●VRAM容量:(メインメモリと共有)●エネルギー消費効率:12区分 25.42kWh/年(AA)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●その他ドライブ:なし●WWAN:なし●バッテリ:4セルリチウムイオンポリマーバッテリー●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●PCI-Expressスロット:なし●VCCI:対応●国際エネルギースター:登録●ストレージ容量:256GB●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM●メモリスロット(空/全):1/2●最大消費電力(W):100●J-Moss:対応●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●タッチパネル:非搭載●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合●PCグリーンラベル:適合 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 100W 本体質量(g)1940 メモリー容量8GB ディスプレイ16.0型ワイド 解像度1920×1200 使用CPUCore i5 スピーカーステレオスピーカー(内蔵) OSWindows 11 Pro チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、107キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド、バックライト・キーボード ポインティングデバイスマルチタッチパッド Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1) オフィスソフトなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする