クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 看板・POP・掲示用品
クラウン[事務用品]の パネル/ボード/イーゼル
クラウン[事務用品]の スチレンボード
エコパネル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07577526
品番
CR-KFA4-SL
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
入れ替えカンタン工具いらず。表面はUVカット効果の高いPETを使用。環境にやさしく変色、退色を防ぎます。
仕様
ひも付
ビニール袋入
サイズ
A4判
フレーム色
シルバー
収納寸法(mm)
210×297
材質
(表面シート)再生PET製、(裏板)グリーンボード紙、(フレーム)アルミ製
厚さ(mm)
8
質量(g)
200
フレーム幅(mm)
14
収納厚(mm)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
ボード厚さ(mm)
3