エコパネル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07577553 品番 CR-KFB3-SL
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

入れ替えカンタン工具いらず。表面はUVカット効果の高いPETを使用。環境にやさしく変色、退色を防ぎます。

仕様
ひも付
ビニール袋入
サイズB3判 フレーム色シルバー 収納寸法(mm)364×515 材質(表面シート)再生PET製、(裏板)グリーンボード紙、(フレーム)アルミ製 厚さ(mm)8 質量(g)420 フレーム幅(mm)14 収納厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ボード厚さ(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする