LIFEBOOK AH ブラック (SSD・256GB/DVDスーパーマルチ/Win11Home64/Office Home and Business 2024(個人向け)/16型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07577556 品番FMVA45J3B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1920×1200ドット/無線LAN:IEEE802.11ax(6E対応)/

メモリー容量8GB 使用CPUCore i5 ディスプレイ16型 OSWindows 11 Home SSD256GB 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする