富士通
富士通の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
富士通の ノートPC
LIFEBOOK AH ブラック (SSD・256GB/DVDスーパーマルチ/Win11Home64/Office Home and Business 2024(個人向け)/16型)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07577581
品番
FMVA50J3B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥203,280
販売価格(税別)
¥
184,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1920×1200ドット/無線LAN:IEEE802.11ax(6E対応)/
メモリー容量
16GB
使用CPU
Core i7
ディスプレイ
16型
OS
Windows 11 Home
SSD
256GB
光学ドライブ
DVDスーパーマルチドライブ