JUST PDF 6 Pro (メディアレス)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07577617 品番1429618
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

PDFファイルの作成・編集・データ変換ができるJUST PDF シリーズの最新版です。起動・編集・表示の処理速度が前バージョン比で約2倍に向上しスピーディーにPDFファイルを扱えます。PDF2.0、PDF/A-4に対応。電子帳簿保存法の要件に対応したスキャナ保存要件の検査や画像PDF化による墨消し機能のセキュリティを強化した上位版です。

仕様●情報取得日:2024-10-25●ライセンス対象市場:●製品区分:限定なし●提供メディア:●納品形態:●プラットフォーム:●言語:●ライセンス種別:限定なし 対応OSWindows 11/Windows 10 各日本語版(64bit)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビジネスソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする