クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 文房具
クラウン[事務用品]の デスクマット
クラウン[事務用品]の 既製デスクマット
デスクマット 再生コピーレス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07577675
品番
CR-CS6R-T
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
表面はノングレア処理で、光の反射を防止します。裏面は非転写加工で、コピーやファクス紙の文字が転写しにくくなっています。
寸法(横×縦)(mm)
1050×625
マット厚(mm)
1.8
材質
再生PVC
色
透明
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応