グリスニップルレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07577683 品番 GN-810 1/8
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ニップルレンチにエキストラクターをドッキング

サイズ
ボックススパナサイズ:8・10mm
タップサイズPT1/8-28
付属品エキストラクター角型 材質S45C 長さ(mm)125 接続口径(Φmm)8、10 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-19
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

折れたニップルの抜き取りに使用しました。ニップル抜き、ニップル取り付け取り外しのレンチの両方に使えます。

対象商品:
07577683
2017-05-29
用途:
ミニ油圧ショベルのメンテナンス時使用
農・林・水産業

固く絞付けられたグリスニップルでの使用の場合、芯ズレし、潰れもしくは変形の発生が気になる。このためストレートニップルでボックスレンチが使えるところや、片口スパナが使えるところでは使用をできるだけ控え、消耗、変形を最小限に抑えられれば長く使用出来るのでは ないかと思います。タップ付きという点は有効です。非常に助かりました。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする