クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 文房具
クラウン[事務用品]の デスクマット
クラウン[事務用品]の 既製デスクマット
デスクマット 再生コピーレス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07577702
品番
CR-CW107R-LGR
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
表面はノングレア処理で、光の反射を防止します。裏面は非転写加工で、コピーやファクス紙の文字が転写しにくくなっています。
寸法(横×縦)(mm)
995×695
マット厚(mm)
1.8
材質
(マット)再生PVC、(下敷)フェルト
色
下敷:グレー、上敷:透明
グリーン購入法
適合
下敷厚(mm)
1
繰り返し・詰め替え
対応