両口スパナ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07577762 品番 OE-0810-L
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥812
販売価格(税別)
738

ライツールは従来のモンキーレンチに比べ、約20%の軽量化に成功した新しい形の工具です。
強度もJIS規格とほぼ同等です。

呼び寸法(mm)8×10 寸法B(mm)21 口開きC(mm)17 全長A(mm)117 寸法D(mm)4.5 質量(g)23 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07577753
2014-07-14
用途:
電子機器の組立。車の整備。
建設業・工事業

私の購入したサイズは小さかったため軽量化のメリットは殆ど有りません。
が、セットで携行する必要が有る場合には軽量化が効いてくるはずです。
穂先の精度は問題無し。メッキの仕上げは少し荒い気もしますが、サイズがサイズでしたのでそんなものでしょう。
値段は高くも無し、安くも無し…と言った所でしょうか。
軽量化のオマケで、本体に穴が開いているため、携行や整理が少しやり易くなりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする