クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 文房具
クラウン[事務用品]の デスクマット
クラウン[事務用品]の 既製デスクマット
デスクマット 再生コピーレス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07577772
品番
CR-CS166R-T
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
表面はノングレア処理で、光の反射を防止します。裏面は非転写加工で、コピーやファクス紙の文字が転写しにくくなっています。
寸法(横×縦)(mm)
1595×595
マット厚(mm)
1.8
材質
再生PVC
色
透明
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応