BP-6008-L ボールポイントレンチ KEIBA 07577814

BP-6008-L ボールポイントレンチ KEIBA 07577814
BP-6008-L ボールポイントレンチ KEIBA 07577814

ボールポイントレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10
適合ねじサイズ(止ねじ)M16
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12
適合ねじサイズ(皿ボルト)M12
内容量1個注文コード07577814品番BP-6008-L
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ライツールは従来のモンキーレンチに比べ、約20%の軽量化に成功した新しい形の工具です。
強度もJIS規格とほぼ同等です。
バネ鋼とボールが六角ネジをしっかりキャッチ。
新構造により、斜め25度からの作業も可能。
手の届きにくい場所での作業に最適。

呼び寸法(mm)8寸法B(mm)36口開きC(mm)8全長A(mm)200質量(g)86形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M12適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする