ボールポイントレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07577832 品番 BP-6012-L
参考基準価格(税別)¥4,550 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ライツールは従来のモンキーレンチに比べ、約20%の軽量化に成功した新しい形の工具です。
強度もJIS規格とほぼ同等です。
バネ鋼とボールが六角ネジをしっかりキャッチ。
新構造により、斜め25度からの作業も可能。
手の届きにくい場所での作業に最適。

呼び寸法(mm)12 寸法B(mm)45 口開きC(mm)12 全長A(mm)250 質量(g)220 形状L型 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14 適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24 適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする