SIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM8GB / ROM256GB) コーラル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07577836 品番SH-M29BX-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

約6.1 Pro IGZO OLED
指紋認証 顔認証(マスク対応)
防水(IPX5/8)・防塵(IP6X)
おサイフケータイに対応

仕様●バッテリ容量:5000mAh●有効画素数(インカメラ):3200万画素●防水/防塵:防水あり、防塵あり●メインメモリ:RAM 8GB / ROM 256GB (外部最大1TB microSDXCカード)●ディスプレイサイズ:6.1型●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●本体サイズ(W):73mm●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●WWAN:5G●本体サイズ(D):9mm●SIM情報:SIMフリー●電気通信事業法:適合●インストールOS詳細:Android 14●ストレージ容量:256GB●WiMAX:なし●電気通信事業法備考:適合●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 2 Mobile Platform●本体サイズ(H):149mm 本体質量(g)166 解像度2340×1080 Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOS Bluetoothあり

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする