マイティキャリー ステンレスロールボックスパレットMCタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07577927 品番 MC-4D
参考基準価格(税別)¥228,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

コンパクトにたたんで省スペースに収納できます。
汚れや湿気、水、海水、など、どんな環境下でみ丈夫で安心。その上、洗浄剤・殺菌剤など、薬品の使用もOK。常に衛生的に活用いただけます。
廃棄処分の時期を迎えても、心配はご無用。オールステンレスだから環境に優しい完全リサイクル。
永年の使用にも、サビや汚れを寄せつけず、常に輝きと美しさを保ちます。

積載荷重(kg)500 耐荷重(kg)500 間口(mm)外寸/内寸1100/1040 奥行(mm)外寸/内寸810/770 高さ(mm)外寸/内寸1700/1467 車輪径(Φmm)150 質量(kg)48 材質(本体)SUS304 材質(荷台)SUS304 材質(車輪)ゴム 使用キャスターSUS 仕様ステンレス製ロールボックスパレット、ビス1本にいたるまで最高級ステンレスSUS304を使用。 トラスコ品番465-1090 高さ(mm)233 規格ステンレス製ロールボックスパレット、ビス1本にいたるまで最高級ステンレスSUS304を使用。 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×810×1700 キャスター金具ステンレス 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1040×770×1467
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする