積載荷重(kg)500
耐荷重(kg)500
間口(mm)外寸/内寸850/790
奥行(mm)外寸/内寸660/620
高さ(mm)外寸/内寸1700/1467
車輪径(Φmm)150
質量(kg)40
材質(本体)SUS304
材質(荷台)SUS304
材質(車輪)ゴム
使用キャスターSUS
仕様ステンレス製ロールボックスパレット、ビス1本にいたるまで最高級ステンレスSUS304を使用。
高さ(mm)233
規格ステンレス製ロールボックスパレット、ビス1本にいたるまで最高級ステンレスSUS304を使用。
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×660×1700
キャスター金具ステンレス
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)790×620×1467