ウッドフェンス 折りたたみ ボーダー 160cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07578071 品番 WF-160YK-DGN
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

曲がるから、色々な場面で活躍。人の流れを
変える立ち入りを制限したい場所を、
自然&おしゃれにアピール。通路、花壇、玄関、
駐車場、お隣との境目などに。
お庭の雰囲気が変わります。花壇を見映えよく、
使いやすく
・プランターカバーとして
・繊細な植物の保護に
・通路へのはみ出し防止に
etc...
無骨なカラーコーンが見違えます。
まとまりのない一角を隠せます。
伸縮フェンスやポールチェーンのかわりに
さっと広げて、さっとたためるので、カーポートや
車庫、青空駐車場にぴったりです。
私有地内でのUターンを防ぐ目的で置く方も
いらっしゃいます。
折り畳みフェンス 横板 間仕切り 囲む 160cm

用途折りたたみウッドフェンス:ウッド 木製 フェンス おしゃれ ゲート サークル 柵 屋外 庭 目隠し 防犯 門扉 ペット サークル 簡単設置 材質天然木 質量(kg)3.8(1枚) ダークグリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1615×220×610(1枚あたり) 仕上ステイン塗装 組立時間10分(スタンドの取付けのみ)
注意
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※また、軒下等のなるべく雨水に当たらない場所へ設置してください。
※ステイン塗装によるホワイト色は、木目や地目が見えるウォッシュホワイト仕上げとなります。画像で判断しにくい部分がございますが、ご注意ください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする