ウッドフェンス 折りたたみ ストライプ 140×70

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07578080 品番 WF-142F-LBR
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

曲がるからフィットする
湾曲した植木や、カーブした道ぞいでも、
なんとなく収まります。
多目的サークルも作れる
花壇やミニ菜園、ペットサークル(ペットゲージ)etc...、
四角形や多角形のアイデアをお手伝いいたします!
必要な時にさっと設置
広げるだけ・置くだけで設置が完了。しまうのも簡単。
用途が広がる別売オプション
別売りのゲートと固定金具を使えば、さらに便利に!
折りたたみフェンス ピケット 間仕切り 囲む 140cm

用途折りたたみウッドフェンス:ウッド 木製 フェンス おしゃれ ゲート サークル 柵 屋外 庭 目隠し 防犯 門扉 ペット サークル 簡単設置 材質天然木 質量(kg)3.8 ライトブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1425×224×710 仕上ステイン塗装 組立時間10分(スタンドの取付けのみ)
注意
※フェンスは直線に設置すると自立しません。 使用時は”くの字”に曲げてご使用ください。
※この商品は「置くだけの簡易設置」になります。 強風などにより転倒する場合があります。

※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※また、軒下等のなるべく雨水に当たらない場所へ設置してください。

※ステイン塗装によるホワイト色は、木目や地目が見えるウォッシュホワイト仕上げとなります。画像で判断しにくい部分がございますが、ご注意ください。

※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする