画像準備中

グラスマット

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07578314 品番 CR-GS106-G
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ガラスのような感触と透明感をアクリル樹脂で再現。
下敷の発泡ポリエチレンがクッションになり、ソフトで筆記用具の滑りがスムーズです。

寸法(横×縦)(mm)995×595 マット厚(mm)1.8 材質(マット)メタクリル(アクリル)樹脂、(下敷)発泡ポリエチレン 下敷:グリーン、上敷:透明 RoHS指令(10物質対応)対応 下敷厚(mm)2 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07578357
2017-01-14
用途:
机上時の仕事で使用。
運輸・通信業

アクリル樹脂との記載でしたが商品が届いたときは自分の思ったイメージとは少し違っていましたので、どうしよう・・・見て買ったほうがよかったかと思いましたが、使ってみるとなるほど!と思うくらいシャーペンやボールペンで書類を書くときの反発感が程よくて手にかかる負担は少なく、なんといてっも表面がきれいので気持ちよく机に向かえます。
以前はホームセンターで購入した厚みのあるビニールシートを机の上に敷いていましたが、凸凹して書きづらくこの度は購入してよかったと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする