ウッドフェンス 折りたたみ ゲート付 サークル使い

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 07578439 品番 WF-142YKGS-LBR
参考基準価格(税別)¥51,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

別売フェンスの追加で拡張OK
用途に合わせて、フェンスの追加購入が可能です。
多角形や正方形、長方形、L字型など、アレンジ性の
高いフェンスづくりが楽しめます。
※円形は作れません。多角形となります。
※ゲートの開閉部分は、角度をつけることは
できません。
開閉金具&キャスター付き
カギ爪が降りて、かんぬき棒をキャッチすることで、
閉めることができます。
ワンタッチでしっかりと止まります。
折り畳みフェンス 横板 間仕切り 囲む 140cm

用途折りたたみウッドフェンス:ウッド 木製 フェンス おしゃれ ゲート サークル 柵 屋外 庭 目隠し 防犯 門扉 ペット サークル 簡単設置 材質天然木 質量(kg)フェンス1枚組:3.8(1枚)、ゲートセット:3.6 ライトブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェンス1枚組:1425×224×710、ゲートセット:1420×24×710 仕上ステイン塗装 組立時間2人で60分
注意
※フェンスやゲートを一直線で設置すると自立しません。専用固定金具などでの固定が必要です。
※この商品は「置くだけの簡易設置」になります。 強風などにより転倒する場合があります。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※また、軒下等のなるべく雨水に当たらない場所へ設置してください。
※ステイン塗装によるホワイト色は、木目や地目が見えるウォッシュホワイト仕上げとなります。画像で判断しにくい部分がございますが、ご注意ください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする