コンビネーションプライヤ ローレットタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07578496 品番PL-250
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。
パイプ、六角ナット、板材、すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状
針金や釘などが切れるカッター部
口開き2段階調節
JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼S55C)を使用、完全無炭化焼入れで抜群の耐久性

用途
バイク、自転車の携帯ツールとして
リサイクル等の分別作業に
フックの取り付けに
頭のとれた釘、画鋲の引き抜きに
種類コンビネーションプライヤ 最大口開き(mm)30 全長A(mm)249 切断能力(Φmm) 軟線3.2 呼び寸法(mm)250 口開調節2段階 材質高炭素鋼S55C 表面処理完全無炭化焼入れ 質量(g)370 先端厚さ(mm)11.5 その他ピアノ線や撚り線、あまりに細い線か切れません。 JIS規格JIS規格品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする