京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
京セラインダストリアルツールズの その他洗浄機
リンスクリーナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07578631
品番
KRC450W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,868
販売価格(税別)
¥
19,880
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗えない布製品を水洗い
シミや汚れをしっかり洗浄、ソファやカーペットの汚れを洗浄できます
作動音は静か、でも強力吸引
付属品
ブラシノズル、ワイドノズル、ノズルホルダー
幅(mm)
315
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
335
奥行(mm)
245
消費電力(W)
450
タンク容量(L)
【回収タンク】0.8【清水タンク】1.6
吸込仕事率(W)
40
電源コード(m)
5
ホース長さ(m)
2
騒音値(dB)
75