呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の 筆ペン
呉竹の 筆ペン本体
ブラッシュハイライト サッとC+
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07578649
品番
BHSC-55-111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
クリップ付き筆ぺんタイプの蛍光マーカー。通気性キャップ。全5色。
材質
本体:PP/キャップ:PP/クリップ:PP/尾栓:PP/ペン先:PA
寸法(mm)
140×13
色
蛍光オレンジ
質量(g)
10
インク
油性インキ