221 チョコアングル 光モール 07578674 221 チョコアングル 光モール 07578674 221 チョコアングル 光モール 07578674

チョコアングル

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07578674 品番 221
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
材質硬質PVC チョコ 厚さ(mm)2 長さ(mm)1820 寸法(mm)30×30 呼び寸法(mm)30×30 用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 アズワン品番64-8349-35 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-29
用途:
遊技機の加工
卸売・小売業

チョコアングルを随時使用しています。素材が扱いやすく、加工も簡単です。

2025-06-03
用途:
ラジコンコース設営
RCサーキットDr.ドクター 様

使いやすかった硬さもちょうどいい固定しやすい
強度も十分ある

1人が参考にしています
対象商品:
40356967
2024-03-01
用途:
角の補強
飲食業

木部の角の補強。
角が削れて見栄えが悪いので、アングルを両面テープで張り付けて補強。
見た目が良くなったし、張り替えも可能なので、手軽な補修としては良い。

対象商品:
07578613
2024-04-10
用途:
出隅各所補修用
株式会社守家工務店 様 (建設業・工事業)

L=1,820の長物を取り扱っているところが他のECサイトに無く、助かっている

対象商品:
40356951
2020-10-01
用途:
木工用

安いですが質はとてもよくコストパフォーマンスは上々です。ネットで手に入ることに感動です。

対象商品:
07578586
2020-07-17
用途:
柱にダイノック張替押さえ
小林畳店 様 (建設業・工事業)

つなぎ目のところが、少し目立ったが、角が立って良い

1人が参考にしています
対象商品:
40356951
2020-05-19
用途:
傷んだ敷居のエッジ補修に

築30年、掃除機が乗り越える際に削れてささくれてしまった敷居のエッジ。たまに靴下がひっかかりトゲが刺さったりするので、どうしたものかと考えていました。
木工パテを接着剤代わりに当商品を貼り付けてみたところ、ちょうど柱や敷居と同じ色ということもあり違和感なし。讃岐うどんのようにエッジが立ちすぎているのと、わずかに段差が高くなったことに目を瞑れば、10年は修繕しなくて済みそうです。木工パテでしっかり付いていますが、外れるようなことがあっても細クギを数箇所打てば大丈夫でしょう。
建材メーカーからは、引戸の溝に合わせた修繕用カバーも出ているようですが、こちらの方が圧倒的にコストは安く済みます。あくまでもエッジだけを覆うので、踏んづけると違和感がありますが・・・。

1人が参考にしています
対象商品:
40356976
2020-01-21
用途:
部屋の壁のコーナーに取り付け
サービス業

部屋の壁のコーナーの痛みや汚れが激しかったので、本商品を両面テープで貼り付けました。
見栄えも良くなり満足しています。
サイズを合わせるためにカットをしましたが、普通のハサミではなかなか切れ難かったので、それなりの工具が必要かと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2609:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする