呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の 筆ペン
呉竹の 筆ペン本体
速乾くれ竹 慶弔サインペン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07578701
品番
QDDAT165S
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
書いた文字が乾きやすく、手や紙が汚れにくい速乾タイプ。1本で慶事用「墨色」、弔事用「うす墨」を使い分けできます。
材質
本体:PP/キャップ:PP/ペン先:POM
寸法(mm)
169×12
質量(g)
11
有効距離(m)
筆記:(墨色):200〜300、(うす墨):200〜300
インク
水性顔料インキ