呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の 筆ペン
呉竹の 筆ペン本体
速乾墨液 くれ竹筆 小ぶり 極細
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07578719
品番
QDDB162-34B
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
書いた文字が乾きやすく、手や紙が汚れにくい速乾タイプ。カートリッジ式。穂先は復元性・耐久性抜群。トメ・ハネ・ハライが思いのまま。基本的な毛筆(極細)。
材質
本体:PE/キャップ:PP/首軸:PP/ぺん先:PEs
寸法(mm)
150×13
質量(g)
11
有効距離(m)
筆記:80〜280
インク
水性顔料インキ
線の太さ
極細
繰り返し・詰め替え
対応