速乾くれ竹筆 墨液カートリッジ 小ぶり

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07578737 品番QDDAN201-99S
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

「速乾 墨液 くれ竹筆 小ぶり 中字」、「速乾 墨液 くれ竹筆 小ぶり 極細」専用カートリッジ。書いた文字が乾きやすく、手や紙が汚れにくい速乾タイプ。水に流れず、鮮やかな墨色。ワンタッチ補充・墨液インキ。

材質PE 寸法(mm)96×13 質量(g)8 インク水性顔料インキ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする