U型名札 両用アクリル成型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) タイプU-2 注文コード07578868 品番32-8850
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

厚手でしっかりとした作りのU型名札です。両用タイプなのでクリップと安全ピンの両方が使えます。用紙は横から出し入れできます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途名札 セル ピン付き 表示プレート 名前 カード ケース クリップ 材質アクリル成型 タイプU-2 寸法(幅W×高さH)(mm)51×28

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07578868 32-8850 03462798 MNP-U型 10入 名札 U型 モノタロウ 名札 U型 モノタロウ 1パック(10個) 699 税込769 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする