AV変換ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07578895 品番BNC63S-015L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥680

BNC(メス)をL型ステレオプラグに変換するケーブルです。 ケーブル長は15cmで邪魔になりません。 BNCケーブルをステレオジャックしかないAV機器に接続する時などに便利です。

コネクタ形状BNC-J - 6.3mmステレオプラグ(L型) ケーブル長(cm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状Φ6.3mmステレオプラグ(L型) メス形状BNC 変換タイプオス-メス
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする