伝統漆芸 麗 石川 創作春慶加賀塗 万年筆 中字

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07578911 品番108843420
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は169,800円となります。
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

日本の伝統の美しさや奥深さ、人に潤いと感動を与えるものとして、ペン軸を始め付属の一本袋や桐箱に名高い真田紐と拘り、すべて国産を意識した伝統漆芸「麗」シリーズ
加賀塗は、漆産地で名のある石川県加賀市の山中漆器の特性である優美さをもつ漆技法です。変わり塗りの中で漆の重ね塗りで文様を創り出しさらにその上に漆を塗って研ぎ出す技法は、創作春慶塗として完成されました。
当製品に施されている創作春慶加賀塗は、漆芸家として長きに渡って漆に携わってきた小林已眞氏の集大成といえるもので、下地となる漆の重ね塗りによる無数の表情を研鑽研究してきた作家ゆえ出来上がった作品となります。

付属品サービスカートリッジインク ブラック 2本、専用一本袋(国産)、クリーニングクロス、万年筆使用説明書、専用商品説明書カード 材質大先:PMMA樹脂/ブラック、蓋・胴:エボナイト材/石川創作春慶加賀塗 本体寸法(mm)Φ17×151 本体質量(g)30.9 ペン先21金、中字、大型 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする