伝統漆芸 麗 長野 創作春慶木曽塗 万年筆 中字

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07578920 品番108844420
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は169,800円となります。
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

日本の伝統の美しさや奥深さ、人に潤いと感動を与えるものとして、ペン軸を始め付属の一本袋や桐箱に名高い真田紐と拘り、すべて国産を意識した伝統漆芸「麗」シリーズ
木曽漆器は、長野県塩尻市の宿場町の一つ、木曽平沢周辺で17 世紀初頭より培われてきた伝統漆芸です。
何度も重ね塗りをして仕上げる木曽堆朱で下地を仕上げ、春慶塗の特徴といえる下地を浮き出させる手法を用いて創造性を高めながら、創作春慶塗を生み出しました。
当製品に施されている創作春慶木曽塗は、木曽漆芸家の岩原裕右氏が木曽堆朱に創意工夫を重ねて生み出したものです。 感性豊かで味わい深い風合いをもつ、優美で優れた漆芸品となっています。

付属品サービスカートリッジインク ブラック 2本、専用一本袋(国産)、クリーニングクロス、万年筆使用説明書、専用商品説明書カード 材質大先:PMMA樹脂/ブラック、蓋・胴:エボナイト材/長野創作春慶木曽塗 本体寸法(mm)Φ17×151 本体質量(g)31.8 ペン先21金、中字、大型 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする