873 グレーPSアングル 光モール 07578936

 

873 グレーPSアングル 光モール 07578936
873 グレーPSアングル 光モール 07578936
873 グレーPSアングル 光モール 07578936

グレーPSアングル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)1820
寸法(mm)8×20
内容量1本注文コード07578936品番873
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
用途
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PSグレー厚さ(mm)1長さ(mm)1820寸法(mm)8×20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07578909
2021-11-21
用途: DIYでちょっとした仕上げ処理

樹脂製なので加工が容易で何かと重宝です。ベニヤ板等の縁取り(端面)処理に使用しています。木工用ボンドでも接着可能(接着強度もほどほどの接着強度)で、色が他の色があってもいいように感じます。

対象商品 : 07578909
2019-03-27
用途: 隙間埋め
飲食業

シンクの隙間を埋めるために使用。
隙間の左右に、両面テープを使用して貼り付け、その上から、アルミテープで保護しました。
金属面でも、グレー色で目立たないのも良い。

対象商品 : 40356942
2019-01-12
用途: LEDテープライトの光漏れ対策
自動車・二輪車・自転車関連業

薄くて加工もしやすく、品質もしっかりしていました。

対象商品 : 07578909
2019-03-18
用途: シンクの境目の処理
飲食業

私の購入したものは、直角が出ていませんでした。
柔らかい物なので、修正しながら使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3007:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする