ねじ込み径違いソケット ステンレス製

(14件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07578947 品番 3/4×1/4
販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。

呼び径(A)20×8 呼び径(B)3/4×1/4 最高使用圧力(MPa)1 用途配管接続用 材質ステンレス(SCS13A相当) 形状径違いソケット 寸法L(mm)31 ねじの種類PTネジ
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
設備修理

別医購入した径違いニップルやブッシングと合わせて、インフラ側:機器側の口径調整に使います。

2025-01-12
用途:
洗浄器具の部材
建設業・工事業

問題なく使用できました。又、単価も安いので弊社の洗浄機で使用しますので助かりました。

対象商品:
19564668
2022-12-31
用途:
高圧洗浄機ホース接続
サービス業

高圧洗浄機のホースにカプラー取り付けるときにサイズが合わないので使用。
価格が安くステンレス製なので錆びる心配もないのでリピート決定です。

対象商品:
19564686
2022-08-29
用途:
エアーの配管に
meron_fuku商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

エアー配管の組付けに購入しました。ステンレス製でこの価格は安いと思いました。

対象商品:
19564729
2022-10-13
用途:
配管工事
電気・ガス・熱供給・水道業

注文後の納期も素早く対応して頂き、品質や価格に満足しています。

対象商品:
19564713
2021-08-30
用途:
配管の継手用

急にステンレス用の継手が必要で購入。1個単位で買えるのが良いです。

対象商品:
19564713
2021-06-21
用途:
真空内の異径管の接続
製造業

溶剤による腐食の為に黄銅が使えずにSUSのこの製品を買いました。
真空中で中に入れるパイプを太くするのに十分でした。

対象商品:
19564686
2021-03-12
用途:
水配管作業
教育・研究機関

サビさせたくないところの水配管に使用しています.品質として問題なく使用出来ています.ちょっと特殊な形状をしていますが,この種に揃えてしまえば気になりません.

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする