1509 ホワイトPSアングル 光モール 07578988

 

1509 ホワイトPSアングル 光モール 07578988
1509 ホワイトPSアングル 光モール 07578988
1509 ホワイトPSアングル 光モール 07578988

ホワイトPSアングル

(6件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
長さ(mm)1820
寸法(mm)8×20
内容量1本注文コード07578988品番1509
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PSホワイト厚さ(mm)1長さ(mm)1820寸法(mm)8×20RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~6までのご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
全国数量7以上のご注文0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40357012
2022-05-23
用途: ドアエッジに使用

自作のドアにペンキを塗りクリアニスでコーティングしていたが、段々ペイントしていたがだんだん剥げてきたので樹脂で保護した。

1が参考にしています
対象商品 : 40357012
2022-04-01
用途: LED照明取付時隙間を保護するテープで利用しています。
日建リース工業株式会社サービス業

素材・色とも安定した商品で、何度も利用させて頂いております。
次回もまた利用したいと思います。

対象商品 : 40357012
2021-02-11
用途: 二重窓の自作

プラダンを使っての二重窓作りで、補強と取っ手代わりに取り付けました。
厚みが1mmしか無いのが残念です。
薄いぶん、加工は、簡単に出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 40357012
2019-03-08
用途: 壁にフィギュアや模型を置く台座に使用
卸売・小売業

Nゲージ(鉄道模型をオブジェ感覚)を壁に飾るのに最適でした。

対象商品 : 40357012
2017-10-27
用途: 部屋の内装

軽量で加工しやすいので室内の隙間などを隠すために使用しています。
まとめて買うときはモノタロウで購入しています。

1が参考にしています
対象商品 : 40357012
2016-05-17
用途: スライド机の切り口の保護
サービス業

色も真っ白で加工もしやすかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2222:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする