綿特日本一軍手400g(薄手)

(91件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07579056 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
定期注文の受付は終了しました。 >代替品有り
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

薄手なので軽作業や、重ねてはめるときに使いやすい!

サイズフリー 全長(cm)約23 材質綿、ポリエステル、レーヨン 質量(g/ダース)400 ゲージ数7 入数(双)360 糸本数(本)2本編 入数1箱(30ダース入)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07579056 - 01658904 - 綿特日本一軍手 10ゲージ 薄手 モノタロウ 綿特日本一軍手 10ゲージ 薄手 モノタロウ 1箱(30ダース) 7,498 税込8,248 仕様(7ゲージ⇒10ゲージ)に変更のため

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 91
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07579056
2017-01-26
用途:
油作業

機械のメンテナンスで油が多いのですぐに汚れてしまします。薄いのでゴム手袋とも併用しやすく 価格が安いのでよく使用しています。

対象商品:
07579372
2015-10-12
用途:
いろいろ
建設業・工事業

安くていい。洗うことなく使い捨ててますが十分すぎます。

対象商品:
07579056
2014-09-01
用途:
金型・設備製作時
東京端一株式会社 様

使い捨てなので、強ければ良いという訳ではなく、破ける前に汚れて交換という丁度良い感じで使用しています。低価格に感謝しています

対象商品:
07579372
2014-10-23
用途:
ごみ拾い・社内でのデスク・スチール棚移動など

コストパフォーマンスが素晴らしいです。軽作業には十分です!

対象商品:
07579056
2014-09-16
用途:
油仕事

思ってたより厚みがあったのでよかったです。
ただ大量に購入するんだからもう少し安かったらと残念です。

対象商品:
07579372
2014-07-25
用途:
いろいろ

厚手よりも、作業しやすいです

対象商品:
07579372
2014-09-08
用途:
車両整備
個人のお客様

コストパフォーマンス良いのでお勧めできます。

対象商品:
07579372
2014-07-04
用途:
電気工事
建設業・工事業

こんなもんでしょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする