YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
YAMAZEN(山善)の 高圧洗浄機用アクセサリー
YAMAZEN(山善)の 高圧洗浄機用ノズル
高圧洗浄機用 フォームジェットノズル 0.35L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07579087
品番
FB-S052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして、効率よく洗浄できるアクセサリー
中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます
用途
高圧洗浄機用 アクセサリ フォームガン アタッチメント オプション 部品 パーツ
適合機種
高圧洗浄機ZHPA-129、ZHPB-1411
質量(g)
100
シリーズ
その他
タンク容量(L)
0.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
1.4×5×15