クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 文房具
クラウン[事務用品]の デスクマット
クラウン[事務用品]の 既製デスクマット
インサートマット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07579145
品番
CR-IN800-G
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
年間スケジュール表付き。
寸法(横×縦)(mm)
550×390
マット厚(mm)
0.8
材質
(マット)軟質ビニール、(下敷)再生PVC(表)/PVC(裏)
色
下敷:グリーン、上敷:透明
グリーン購入法
適合
下敷厚(mm)
1.5
繰り返し・詰め替え
対応