高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 11MPa

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 07579166 品番 ZHPB-1411(BG)+WSH500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

充電式のコードレス商品とは異なり、長時間の安定した強力洗浄が可能。高性能でハイパワーな高圧洗浄機
最大11MPaの水圧で強力洗浄!
つぶれにくく絡まりにくいしなやかソフトホース採用
移動が楽なキャスターつき
噴射角度を調節できる噴射ノズル付属
【水道ホースセット】高圧洗浄機用の水道ホースセット
20BAR耐圧の内径15mm水道ホースで、高圧洗浄機を使用する際の給水や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます
高圧洗浄機との接続もワンタッチで簡単です

用途気になる汚れのお掃除に。高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 11MPa 圧力 車 洗車 持ち運び パワフル バケツ給水 水道不要 水道ホース かんたん接続 水道直結 付属品充実 おしゃれ セット内容本体、トリガーガン、高圧ホース、給水ホース用カップリング、ランス、噴射ノズル、取扱説明書(保証書付)、水道ホース 質量(kg)4.5 タイプ標準+水道ホースセット 電源(V)AC100(50/60Hz) シリーズその他 内容標準+水道ホースセット 定格消費電力(W)1400 電源コード(m)約5 ホース長さ(m)【高圧ホース】約5、【水道ホース】約5 騒音値(dB)84 吐出圧力(MPa)約7 吐出水量(L/min)約4.8 充電時間(時間)- 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)31×24.2×72.1 許容圧力(MPa)約11 防水性IPX5 給水温度(℃)最高40 最大吐出水量(L/min)約7.0 給水圧力(MPa)0.7
取扱説明書:(4.33MB)
注意
※本製品は、部品の取り付けにプラスドライバーを使用します。予めご用意をお願い致します。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする