テーブルドリル

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07579241 品番No.28128
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

卓上で簡単に正確な穴あけ作業(0.8〜6mm)が可能

穴あけ能力(mm) 鉄工Φ0.8〜6.0(ドリルチャック有効径) 穴あけ能力(mm) 木工Φ0.8〜6.0(ドリルチャック有効径) 回転数(min-1[r.p.m])2100/4500/6200(3段ベルト変速) 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)80 付属品L型レンチ、チャックキー、平行ガイド テーブル寸法(幅×長さ)(mm)120×225 テーブル寸法(mm)120×225 テーブル寸法奥行(mm)140 質量(kg)4.0 定格使用時間(分)15 仕様スピンドル上下30mm、3段ベルト変速

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-26
用途:
趣味の製作

紙製甲冑作りにボール盤を使用しているが、現在使っている物が大型で便利ではあるが、重たくて倉庫から作業場所に移動するのが大変なため、小型のボール盤を購入した。チャックが細いため従来の6φの皮ポンチホルダーが使えないので、皮ポポンチを直接付けて使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
2023-03-17

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする